Cajón

Ref.: 0962616801
Ver todas las versiones

-ZB-SCHUBLADE-WRKST-TLSYS-C-H65MM

Descripción

-ZB-SCHUBLADE-WRKST-TLSYS-C-H65MM

Material

Placa de acero
Más Información

Se puede utilizar para el carro de taller

C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2673.000 g
Más Información

Altura

65 mm
Más Información

ODU

0
Más Información