Verifique primero el tamaño de los rieles. Se admite una desviación máxima de 0,5 mm con respecto al tamaño.
Distancia entre orificios |
25 mm |
Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Se puede utilizar para el colgador de armario |
SH 26;SH 64 |
Longitud |
2500 mm |
Anchura |
5.5 mm |
Diámetro del orificio |
8.2 mm |
Código del sistema armonizado |
732690980900 |
Peso del producto (por artículo) |
1030.000 g |
Altura |
28.5 mm |
Catálogo General |
F155146852 |