Material |
ST |
Tamaño |
7 |
Área de aplicación de la cuña cilíndrica |
1250 - 10000 g |
Código del sistema armonizado |
82055910000 |
Peso del producto (por artículo) |
10.600 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071573607 |