Mordazas de crimpado

Ref.: 51769126
Ver todas las versiones

-ZB-PRESSBCK-MINI6-DRAHTSEIL-5MM

Descripción

-ZB-PRESSBCK-MINI6-DRAHTSEIL-5MM
Mordazas de crimpado
Para crimpadora B12
Mordazas de crimpado de acero de herramientas para crimpar terminales de cable

Las matrices para crimpar para crimpadoras y miniterminales B12 están conificadas para conseguir un crimpado hexagonal de entre 4 y 8 mm de anchura. Seleccione la crimpadora en función del diámetro externo de los terminales y el cable que vaya a crimpar.

Material

Acero de herramientas
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Anchura

41 mm
Más Información

Adecuado para

Terminal laminado con diámetro exterior a partir de 9 mm
Más Información

Grosor

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

820730100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

172.800 g
Más Información

Altura

50 mm
Más Información

Catálogo General

51769126
Scroll to top