Boquilla con contratuerca

Ref.: 0949920
Ver todas las versiones

DDU /ZB-MUNDST-(WZG-0948900ERMU-M5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /ZB-MUNDST-(WZG-0948900ERMU-M5

Material

ST
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Código del sistema armonizado

82079099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

34.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información

Catálogo General

0949920

Ficha Técnica

32409088.pdf
Scroll to top