Boquilla con contratuerca

Ref.: 0949919
Ver todas las versiones

DDU /ZB-MUNDST-(WZG-0948900ERMU-M4

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /ZB-MUNDST-(WZG-0948900ERMU-M4
Boquilla con contratuerca

Material

ST
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Código del sistema armonizado

82079099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

Catálogo General

0949919

Ficha Técnica

32409088.pdf
Scroll to top