Cables de medición con puntas de prueba

Ref.: 0715531004

-AY-MSREEQUIP-REDBLCK-90DGR

Descripción

B-MINIBACKPROBE-MESSGER-ROT/SCHW-90GRD

Longitud

300 mm
Más Información

Tensión nominal máxima

50 V/CA/CC
Más Información

Diámetro del enchufe

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

90309085900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.000 g
Más Información
Scroll to top