Cargador

Ref.: 0827940219

-CARGADOR PARA 0827940119809119

Descripción

-CARGADOR PARA 0827940119809119
Cargador
Para lámpara de mano y frontal LED inalámbrica DCM

Material

PLA
Más Información

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Longitud del cable de alimentación

1000 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión nominal máxima

240 V/CA
Más Información

Tensión nominal mínima

100 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

47.000 g
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

100 / 240 V/CA
Más Información
Scroll to top