Material |
Poliestireno |
Se puede utilizar para altura de caja |
70 mm |
Se puede utilizar para el armario de cajones |
PRO WUS/WUSK/RWB/US/USK/RW |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
1900.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0957361270 |