Hoja HSS

Ref.: 071442 025
Ver todas las versiones

CUCHILLAS HSS LATÓN Y FUND. D:3,2MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUCHILLAS HSS LATÓN Y FUND. D:3,2MM
Hoja HSS
Para latón/plástico
Para eliminador de rebabas, para la eliminación de rebabas en latón y plástico

Número de piezas

2 Uds
Más Información

Diámetro

3.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82119400000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.400 g
Más Información

Catálogo General

071442025

Ficha Técnica

32409001.pdf

Ficha Técnica

32409004.pdf
Scroll to top