Piezas de montaje de brida SAE, 6000 PSI

Ref.: 0866990604

COPLA SEMIBRIDAS SAE6000 1"

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

COPLA SEMIBRIDAS SAE6000 1"
Piezas de montaje de brida SAE, 6000 PSI
Piezas de montaje de brida de conector de manguera SAE de 6000 PSI

Diámetro en pulgadas

1 in
Más Información

Distancia entre orificios

57.2 mm
Más Información

Anchura

81.0 mm
Más Información

Altura 2

9.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

220.000 g
Más Información

Catálogo General

0866990604

Ficha Técnica

648130892.pdf
Scroll to top