Manguito roscado

Ref.: 0949918
Ver todas las versiones

DDU /ZB-GWDHUE-WZG-M8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /ZB-GWDHUE-WZG-M8
Manguito roscado

Material

ST
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Código del sistema armonizado

82079099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

116.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Catálogo General

0949918

Ficha Técnica

32409088.pdf
Scroll to top