Manguito roscado

Ref.: 0949916
Ver todas las versiones

DDU /ZB-GWDHUE-WZG-M6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /ZB-GWDHUE-WZG-M6
Manguito roscado

Material

ST
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Código del sistema armonizado

82079099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

120.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Catálogo General

0949916

Ficha Técnica

32409088.pdf
Scroll to top