Mandril roscado

Ref.: 0949912
Ver todas las versiones

DDU /ZB-GWDDORN-WZG-M12

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /ZB-GWDDORN-WZG-M12
Mandril roscado

Material

ST
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Código del sistema armonizado

82079099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

153.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Catálogo General

0949912

Ficha Técnica

32409088.pdf
Scroll to top