Mango

Ref.: 0992901

ACCESORIO PARA FILM 100MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ACCESORIO PARA FILM 100MM
Mango
Para film de embalar Packfix
Para film de 100 mm de ancho

Adecuado para

Ancho de lámina de 100 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84224000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

74.000 g
Más Información

Catálogo General

0992901

Ficha Técnica

32406364.pdf

Ficha Técnica

32406365.pdf
Scroll to top