Placa de compresión

Ref.: 5392000105
Ver todas las versiones

-ZB-FUSSPL-HTA-ZUGANKR-58,5X50X10

Descripción

-ZB-FUSSPL-HTA-ZUGANKR-58,5X50X10
Placa de compresión
para anclaje bajo tensión , HTA
Para aumentar la resistencia a la tensión del anclaje tensor HTA
  • Placa de acero galvanizada en todos los lados (S355 MC + Fe Zn 12c) conforme a EN 10025-2:2004
  • Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013

Para aumentar la resistencia a la tensión del anclaje tensor HTA para fijar soportes, vigas de techo, construcciones con estructura de madera o elementos de madera maciza.


2.9.1.1

Material

ST/ST
Más Información

Superficie

Fe-Zn12-C
Más Información

Longitud

58.5 mm
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Designación del material

S355MC
Más Información

Aprobación

ETA-14/0274
Más Información

Diámetro del orificio

17 mm
Más Información

Peso

200 g
Más Información

Número de orificios

1 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

190.000 g
Más Información

Altura

10 mm
Más Información

Estándar del material

EN 10025- 2:2004
Más Información

Longitud x anchura x altura

58,5 x 50 x 10 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top