Conector FP

Ref.: 016530010
Ver todas las versiones

DDU-ACC.TECHOS MADERA-HORMIGON 10MM.

Descripción

B-FT-VERBINDER-SHR-VG-D10MM

Material

ST/PLA
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Anchura

50.0 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Longitud de la placa base

111 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Número de orificios de 11 mm D

1 Uds
Más Información

Aprobación

ETA-13/0029
Más Información

Número de piezas

3 Uds
Más Información

Peso

153 g
Más Información

Campo de aplicación

Compuesto de madera y hormigón
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

ASSYplus VG diámetro de cabeza avellanada de 10 mm
Más Información

Clase de uso

1
Más Información

Número de orificios

1 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

151.000 g
Más Información

Altura

70.0 mm
Más Información

Catálogo General

016530010

Declaración de conformidad EN

Y12013032002000055650311dd414989