Profundidad |
500 mm |
Material |
Placa de acero |
Anchura |
1000 mm |
Color |
Gris luminoso RAL 7035 |
Adecuado para |
Tipo gabinete FT 11 y FT 12Tipo gabinete FT 21 y FT 22Tipo gabinete ST 11, ST 21 y ST 31 |
Código del sistema armonizado |
94039010900 |
Peso del producto (por artículo) |
1500.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0957361002 |