Matriz para crimpar

Ref.: 0967050
Ver todas las versiones

DDU /ZB-EINSATZ-(ZANG-09670ISO-VERB

Descripción

DDU /ZB-EINSATZ-(ZANG-09670ISO-VERB
Matriz para crimpar
Para alicates de mano WK05
Para terminales tubulares de pala habituales (similares a DIN)

Sección transversal máxima del cable

50 mm²
Más Información

Sección transversal mínima del cable

6 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

42.000 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del cable

6-50 mm²
Más Información

Catálogo General

0967050
Scroll to top