Tipo de adaptador |
Corte cuadrado |
Material |
ST |
Longitud |
100 mm |
Se puede utilizar para el macho roscado |
M6 |
Ancho de cuadrado |
5 mm |
Peso del producto (por artículo) |
22.000 g |
Catálogo General |
4625000124 |