ZB-EBW-MA-ST-M12-M13

Ref.: 4625000138
Ver todas las versiones

ZB-EBW-MA-ST-M12-M13

Descripción

ZB-EBW-MA-ST-M12-M13

Tipo de adaptador

Corte cuadrado
Más Información

Material

ST
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Se puede utilizar para el macho roscado

M12;M13
Más Información

Ancho de cuadrado

7 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

56.000 g
Más Información
Scroll to top