Soplete TIG WLT 26

Ref.: 0984180104
Ver todas las versiones

-Y-BRNR-UNITS-TIG180-ACDC-DD-4M

Descripción

-Y-BRNR-UNITS-TIG180-ACDC-DD-4M
Soplete TIG WLT 26
para soplete de doble botón pulsador TIG 180 de CA/CC
Con cuello regulable y rótula para facilitar el manejo durante el trabajo
  • Activación y desactivación de la corriente de soldadura 1
  • Reducción inmediata de la corriente de soldadura (descenso) 2
  • La manguera de la antorcha, situada detrás del mango, también está cubierta con cuero de napa de 40 cm de longitud
  • Se suministra con electrodo de tungsteno de oro de Ø 2,4 mm, boquilla de gas cerámica de tamaño 6 y tapa de antorcha larga

Componentes fungibles idénticos a los de los sopletes WLV 17 y WLT 17 K

Longitud

4 m
Más Información

Código del sistema armonizado

84689000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2500.000 g
Más Información
Scroll to top