Varilla de fibra de vidrio

Ref.: 0975855160

-GUIA FIBRA VIDRIO 60M CPS 4.5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-GUIA FIBRA VIDRIO 60M CPS 4.5
Varilla de fibra de vidrio
Para aparatos de introducción de cables CPS

Carga de tensión

220 kg
Más Información

Material

Fibra de vidrio
Más Información

Diámetro de la rosca

6 mm
Más Información

Longitud

60 m
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Adecuado para

Dispositivo de retracción del cable CPS 4.5
Más Información

Rosca de conexión

M6
Más Información

Diámetro

4.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

820559800000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1459.000 g
Más Información

Catálogo General

0975855160

Ficha Técnica

32408950.pdf

Ficha Técnica

32408952.pdf
Scroll to top