Punta de medida para vehículos
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
-Y-BCKPRB-MSRQUP-1000V-20A-CTII
Descripción
B-BACKPROBE-MESSGER-1000V-20A-CATII
Corriente nominal máxima |
10 A |
Más Información
Tensión nominal máxima |
1000 V/CA/CC |
Más Información
Diámetro del enchufe |
4 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
90309085900 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
25.000 g |
Más Información
Categoría de protección contra sobretensión |
CAT II/1000 V |
Más Información
https://www.wurth.es/zb-backprobe-messger-1000v-20a-catii
434380
-Y-BCKPRB-MSRQUP-1000V-20A-CTII
B-BACKPROBE-MESSGER-1000V-20A-CATII
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/160341.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/160341.jpg
/Default category
/Default category /Catálogo
/Default category /Catálogo/Alicates pelacables, ajustables
/Default category /Catálogo/Alicates pelacables, ajustables/Alicates pelacables, ajustables VDE
/Default category /Catálogo/Alicates pelacables, ajustables/Alicates pelacables, ajustables VDE/Termómetro
/Default category /Catálogo/Alicates pelacables, ajustables/Alicates pelacables, ajustables VDE/Termómetro/Comprobador de tensión, eléctrico
/Default category /Catálogo/Alicates pelacables, ajustables/Alicates pelacables, ajustables VDE/Termómetro/Comprobador de tensión, eléctrico/Agricultura
2024-02-16T19:31:12+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!