Montaje sencillo
Preparación rápida y sin necesidad de herramientas de cualquier trabajo que sea necesario realizar.
Trabajos de rectificado en las proximidades de paredes
Gracias al elemento deslizante de fácil apertura.
Trabajo con baja cantidad de polvo
El anillo del cepillo y el canal de circulación optimizado permiten llevar a cabo trabajos de rectificado casi libres de polvo, tanto en interiores como en exteriores.
Volúmenes de arranque de viruta siempre altos
Máquinas adecuadas |
Würth EWS 10-125 Compact;Würth EWS 12-125 Solid;Würth EWS 12-125 T Solid;Würth EWS 14-125 EQ Universal;Würth EWS 17-125 Q Power |
Peso |
0.3 kg |
Diámetro |
125 mm |
Código del sistema armonizado |
73181691990 |
Peso del producto (por artículo) |
788.000 g |
Altura |
80 mm |
Catálogo General |
5707000107 |