Campana de succión

Ref.: 0903990010

-ZB-ABSAUGGLOCKE-AUSBLASPUMP

Descripción

-ZB-ABSAUGGLOCKE-AUSBLASPUMP
Campana de succión
Adaptador para aspiradora para retirar el polvo al taladrar o al limpiar orificios

Aplica la aspiración directamente sobre la base gracias a un sistema de dos cámaras

  • La primera cámara extrae el escombro alrededor del orificio directamente de la superficie de la base de anclaje
  • La segunda cámara genera un vacío fuerte, lo que garantiza que la campana de vacío se pegue firmemente a la pared o al techo, aunque se trate de una superficie irregular

Se reduce la limpieza posterior

Perforación más limpia sin ayudas adicionales

Diámetro nominal de broca: 6 - 32 mm

Solo se necesita una conexión con una aspiradora

Diámetro de conexión: 30 - 38 mm

Material

SILIC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

53.800 g
Más Información
Scroll to top