Gel aislante bicomponente

Ref.: 0893200100
Ver todas las versiones

ZAUBERGEL-GEL-AISLANTE-2K-1KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ZAUBERGEL-GEL-AISLANTE-2K-1KG
Gel aislante bicomponente
Evita que la humedad y todo tipo de impurezas entren en los contactos eléctricos.
  • Para instalaciones de hasta 1 kV/120 °C
  • Índice de protección IP 68
  • Se seca en 7 minutos a 20 °C
  • Producto no tóxico
  • Vida útil indefinida dentro del embalaje original

Base química

Compuesto a base de polímeros
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

45 °C
Más Información

Contenido

1 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 15°C a 25°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Rojo (material de base)
Más Información

Peso del contenido

0.96 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Densidad

0.96 g/cm³
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 kg
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 45 °C
Más Información

Densidad/condiciones

0,96 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de 15°C a 25°C
Más Información

Catálogo General

0893200100

Ficha Técnica

32406266.pdf

Hoja de datos de seguridad

04497154.PDF

Hoja de datos de seguridad

04500329.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top