Categoría sobre seguridad |
S3 |
Anchura de patas |
11 (calzado de seguridad de ancho cómodo) |
Material de la puntera protectora |
Fibra de vidrio |
Color |
Marrón |
Tamaño |
38 |
Material de la parte superior de los zapatos |
Cuero con inserto textil |
Talla de zapato Europa |
38 |
Tamaño FR/ES/PT/BE |
38 |
Repelente al agua |
Sí |
Tipo de cierre |
Lazada |
Estándar EN |
20345 |
Transpirable |
Sí |
Peso del producto (por artículo) |
1370.000 g |
ISO |
20345 |
Normas |
ISO 20345, EN 20345 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
M418141038 |
Ficha Técnica |
98470860.pdf |