ZAPATO TARVOS NEGRO/ROJO S1P SRC 41

Ref.: M416208041
Ver todas las versiones

ZAPATO TARVOS NEGRO/ROJO S1P SRC 41

Descripción

ZAPATO TARVOS NEGRO/ROJO S1P SRC 41

Categoría sobre seguridad

S1P
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material de la puntera protectora

Fibra de vidrio
Más Información

Color

Negro;Rojo
Más Información

Tamaño

41
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Material textil con refuerzos sintéticos
Más Información

Talla de zapato Europa

41
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

41
Más Información

Otro estándar

SRC
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Peso del producto (por artículo)

650.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, EN 20345, SRC
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M416208041
Scroll to top