Categoría sobre seguridad |
S3 |
Anchura de patas |
11 (calzado de seguridad de ancho estándar) |
Material de la puntera protectora |
Fibra de vidrio |
Color |
Gris |
Tamaño |
39 |
Material de la parte superior de los zapatos |
Ante con refuerzo de tela |
Talla de zapato Europa |
39 |
Talla de zapato US |
7 |
Repelente al agua |
Sí |
Otro estándar |
DGUV 112-191FOSRC |
Estándar EN |
20345 |
Talla de zapato UK |
6 |
Código del sistema armonizado |
640340000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1030.000 g |
ISO |
20345 |
Normas |
ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , DGUV 112-191 |
Guía de tallas |
guia-tallas |
Catálogo General |
M418099039 |
Ficha Técnica |
32410588.pdf |