Zapato de seguridad Stretch X Electric SB P E FO WRU

Ref.: M414011046
Ver todas las versiones

ZAPATO STRETCH X ELECTRIC SB 46

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

ZAPATO STRETCH X ELECTRIC SB 46
Zapato de seguridad Stretch X Electric SB P E FO WRU
Zapatos de seguridad flexibles e innovadores con cómodas inserciones elásticas. Ideal para actividades que requieren estar de rodillas con frecuencia. Especialmente recomendado para electricistas gracias a la suela aislante.
  • Ante transpirable, inserciones de tela
  • Forro interior de tela, parte interior del talón de microfibra de alta calidad
  • Punteras protectoras de fibra de vidrio, tejido de protección antiperforante
  • Suela exterior aislante antideslizante de PU SRC, ancho de horma 11
  • DGUV 112-191, flexibles gracias a las inserciones elásticas CORDURA®, sin metal, fabricados en la UE
  • Aprox. 570 g por zapato en la talla 42

Categoría sobre seguridad

SB
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material de la puntera protectora

Fibra de vidrio
Más Información

Color

Gris
Más Información

Requisitos adicionales para zapatos

DGUV 112-191EFOSRSin metales
Más Información

Tamaño

46
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Ante con refuerzo de tela
Más Información

Talla de zapato Europa

46
Más Información

Talla de zapato US

12
Más Información

Repelente al agua

No
Más Información

Otro estándar

DGUV 112-191SRC
Más Información

Talla de zapato UK

11
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1430.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, SRC , DGUV 112-191
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M414011046

Ficha Técnica

32410589.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top