ZAPATO STRETCH X ELECTRIC SB 44 Zapato de seguridad Stretch X Electric SB P E FO WRU Zapatos de seguridad flexibles e innovadores con cómodas inserciones elásticas. Ideal para actividades que requieren estar de rodillas con frecuencia. Especialmente recomendado para electricistas gracias a la suela aislante.
Ante transpirable, inserciones de tela
Forro interior de tela, parte interior del talón de microfibra de alta calidad
Punteras protectoras de fibra de vidrio, tejido de protección antiperforante
Suela exterior aislante antideslizante de PU SRC, ancho de horma 11
DGUV 112-191, flexibles gracias a las inserciones elásticas CORDURA®, sin metal, fabricados en la UE
https://www.wurth.es/zapato-stretch-x-electric-sb-44453721ZAPATO STRETCH X ELECTRIC SB 44ZAPATO STRETCH X ELECTRIC SB 44<br>Zapato de seguridad Stretch X Electric SB P E FO WRU<br>Zapatos de seguridad flexibles e innovadores con cómodas inserciones elásticas. Ideal para actividades que requieren estar de rodillas con frecuencia. Especialmente recomendado para electricistas gracias a la suela aislante.<br><ul><li>Ante transpirable, inserciones de tela</li><li>Forro interior de tela, parte interior del talón de microfibra de alta calidad</li><li>Punteras protectoras de fibra de vidrio, tejido de protección antiperforante</li><li>Suela exterior aislante antideslizante de PU SRC, ancho de horma 11</li><li>DGUV 112-191, flexibles gracias a las inserciones elásticas CORDURA<SUP>®</SUP>, sin metal, fabricados en la UE</li><li>Aprox. 570 g por zapato en la talla 42</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/24742828.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/24742828.jpg/Vehículo Eléctrico/Vehículo Eléctrico/Herramientas manuales/Vehículo Eléctrico/Herramientas manuales/Faldones/Vehículo Eléctrico/Herramientas manuales/Faldones/Restauración/Vehículo Eléctrico/Herramientas manuales/Faldones/Restauración/Soldadura/Vehículo Eléctrico/Herramientas manuales/Faldones/Restauración/Soldadura/Amoladora de cepillo, neumática/Vehículo Eléctrico/Herramientas manuales/Faldones/Restauración/Soldadura/Amoladora de cepillo, neumática/Unisex2024-02-16T19:39:21+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!