Categoría sobre seguridad |
SB |
Anchura de patas |
11 (calzado de seguridad de ancho cómodo) |
Material de la tapa |
Fibra de vidrio |
Material de la puntera protectora |
Fibra de vidrio |
Color |
Gris |
Tamaño |
38 |
Material de la parte superior de los zapatos |
Ante |
Talla de zapato Europa |
38 |
Talla de zapato UK |
5 |
Peso del producto (por artículo) |
1050.000 g |
ISO |
20345 |
Normas |
ISO 20345 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
M414011038 |
Ficha Técnica |
32410589.pdf |