Zapato de seguridad

Ref.: M416037043

ZAPATO SPEED S1P SRC 43

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

ZAPATO SPEED S1P SRC 43
Zapato de seguridad
SPEED S1P SRC
Calzado muy ligero, cómodo y transpirable
  • Puntera de protección en COMPOSITE ligera.
  • Plantilla antiperforación de KEVLAR® (1000 N), ligera, ultra flexible.
  • Piel de alta calidad con parte en téxtil MESH transpirable.
  • Lengüeta en MESH transpirable, refuerzos antiabrasión para una mejor protección en puntera y talón.
  • Plantilla extraíble, anatómica y antibacterias.
  • Suela en PU de doble densidad resistente a los aceites e hidrocarburos, tecnología Shock-Absorber en zona del talón.
  • Sin partes metálicas.
  • Peso: 530 g (Talla 42).

Norma EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M416037043

Ficha Técnica

32410590.pdf
Scroll to top