Zapatos de seguridad Service S3

Ref.: M318012040
Ver todas las versiones

ZAPATO-SERVICE-S3-SRC-T40

Descripción

ZAPATO-SERVICE-S3-SRC-T40
Zapatos de seguridad Service S3
Calzado de seguridad ligero y flexible con un aspecto moderno. Diseño sin metal y la máxima comodidad en cada paso.
  • Cuero transpirable
  • Forro interior de tela
  • Punteras protectoras de plástico, tejido de protección antiperforante
  • Suela exterior antideslizante de PU SRC, ancho de confort 11 (ajuste ancho)
  • Sin metal
  • 560 g/zapato en la talla 42

Categoría sobre seguridad

S3
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

40
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Cuero
Más Información

Talla de zapato Europa

40
Más Información

Otro estándar

SRC
Más Información

Talla de zapato UK

6,5
Más Información

Código del sistema armonizado

64034000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1020.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, SRC
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M318012040
Scroll to top