Zapato de seguridad Stretch X S3

Ref.: M418099043
Ver todas las versiones

ZAPATO STRETCH X S3 SRC GRIS 43

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

Flexible e innovador zapato con cómodas inserciones elásticas para un mayor confort Indicado para actividades en las que se realicen continuas flexiones
- Transpirable, piel hidrofugada, inserciones en tejido técnico
- Forro interno en tejido transpirable, parte interior del talón en microfibra
- Inserciones en Cordura en las zonas de flexión, protección en puntera
- Puntera de COMPOSITE, plantilla anti-perforación KEVLAR
- Suela de PU antideslizante SRC, horma ancha Mondopoint 11
- Peso: 570g (Talla 42)

Categoría sobre seguridad

S3
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material de la puntera protectora

Fibra de vidrio
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

43
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Ante con refuerzo de tela
Más Información

Talla de zapato Europa

43
Más Información

Talla de zapato US

10
Más Información

Repelente al agua

Más Información

Otro estándar

DGUV 112-191FOSRC
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Talla de zapato UK

9
Más Información

Código del sistema armonizado

640340000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1220.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , DGUV 112-191
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M418099043

Ficha Técnica

32410588.pdf