Calzado profesional Ultra X OBE

Ref.: M427032042
Ver todas las versiones

ZAPATO OB ULTRA X NEGRO/LIMA 42

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

ZAPATO OB ULTRA X NEGRO/LIMA 42
Calzado profesional Ultra X OBE
Calzado profesional para entornos secos con un aspecto de trail-running y certificación OBE
  • Capa superior resistente a cortes y a la abrasión fabricada en tejido Ripstop con inserciones de TPU
  • Suela de caucho Vibram® Trail Running adecuada para uso en interiores y exteriores
  • Categoría de seguridad OBE
  • Ancho de confort de 11
  • Peso en la talla 42 aprox. 350 g/zapato

Categoría sobre seguridad

OB
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Color

Negro;Verde lima
Más Información

Tamaño

42
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Textil
Más Información

Talla de zapato Europa

42
Más Información

Talla de zapato US

9
Más Información

Otro estándar

SRB
Más Información

Talla de zapato UK

8
Más Información

Código del sistema armonizado

640411000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

790.000 g
Más Información

Normas

SRB
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M427032042

Ficha Técnica

528246852.pdf
Scroll to top