Calzado profesional Ultra X OBE

Ref.: M427032036
Ver todas las versiones

ZAPATO OB ULTRA X NEGRO/LIMA 36

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

ZAPATO OB ULTRA X NEGRO/LIMA 36
Calzado profesional Ultra X OBE
Calzado profesional para entornos secos con un aspecto de trail-running y certificación OBE
  • Capa superior resistente a cortes y a la abrasión fabricada en tejido Ripstop con inserciones de TPU
  • Suela de caucho Vibram® Trail Running adecuada para uso en interiores y exteriores
  • Categoría de seguridad OBE
  • Ancho de confort de 11
  • Peso en la talla 42 aprox. 350 g/zapato

Categoría sobre seguridad

OB
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Color

Negro;Verde lima
Más Información

Tamaño

36
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Textil
Más Información

Talla de zapato Europa

36
Más Información

Talla de zapato US

4,5
Más Información

Otro estándar

SRB
Más Información

Talla de zapato UK

3,5
Más Información

Código del sistema armonizado

640411000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

560.000 g
Más Información

Normas

SRB
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M427032036

Ficha Técnica

528246852.pdf
Scroll to top