Zapato de seguridad Grus S1P

Ref.: M416123042
Ver todas las versiones

ZAPATO GRUS S1P GRIS 42

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

ZAPATO GRUS S1P GRIS 42
Zapato de seguridad Grus S1P
Zapato de seguridad cómodo con un diseño deportivo e informal. ¡Se sorprenderá de lo cómodos que son!
  • Ante transpirable, inserciones textiles
  • Forro interior de malla
  • Punteras protectoras de acero, acero de protección antiperforante
  • Suela exterior antideslizante de PU SRC, ancho de confort 11 (horma ancha)
  • Aprox. 655 g por zapato en la talla 42

Categoría sobre seguridad

S1P
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material de la puntera protectora

Acero
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

42
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Ante con refuerzo de tela
Más Información

Talla de zapato Europa

42
Más Información

Talla de zapato US

9
Más Información

Otro estándar

FOSRC
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Talla de zapato UK

8
Más Información

Código del sistema armonizado

640419900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1340.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, EN 20345, SRC , FO
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M416123042

Ficha Técnica

32410579.pdf
Scroll to top