Zapatilla de seguridad S3S Fade ESD

Ref.: M418220047

ZAPATO FADE S3S ESD LIMA/ANTRACITA 47

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

ZAPATO FADE S3S ESD LIMA/ANTRACITA 47

Categoría sobre seguridad

S3S
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material de la puntera protectora

Fibra de vidrio
Más Información

Color

Antracita;Verde lima
Más Información

Tamaño

47
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Textil
Más Información

Talla de zapato Europa

47
Más Información

Talla de zapato US

12,5
Más Información

Repelente al agua

Más Información

Otro estándar

CIDGUV 112-191ESDFOSR
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Talla de zapato UK

12
Más Información

Código del sistema armonizado

640419900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1500.000 g
Más Información

ISO

20345:2022
Más Información

Normas

ISO 20345:2022, EN 20345, DGUV 112-191 , ESD , FO , SR , CI
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M418220047

Ficha Técnica

641176041.pdf