Zapato de seguridad EcoFresh S1P

Ref.: M416173038
Ver todas las versiones

ZAPATO ECOFRESH S1PL GRIS/AMARILLO 38

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

ZAPATO ECOFRESH S1PL GRIS/AMARILLO 38
Zapato de seguridad EcoFresh S1P
El primer zapato de seguridad moderno fabricado en un 70 % con materiales reciclados. El innovador sistema de ventilación y el forro ofrecen una gran comodidad para el pie al trabajar
  • Parte superior, cordones y trabilla fabricados en PET 100 % reciclado
  • Forro ultratranspirable
  • Plantilla de carbono activo 100 % reciclado con sistema de ventilación
  • Punteras protectoras de plástico, tejido de protección antiperforante
  • Suela exterior de poliuretano antideslizante SRC, ancho de horma 11, fabricado en Italia, sin metal
  • Aprox. 480 g por zapato en la talla 42

Categoría sobre seguridad

S1PL
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material de la puntera protectora

Plástico
Más Información

Color

Amarillo;Gris
Más Información

Tamaño

38
Más Información

Talla de zapato Europa

38
Más Información

Talla de zapato US

6
Más Información

Otro estándar

DGUV 112-191FOSR
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Talla de zapato UK

5
Más Información

Código del sistema armonizado

640299050000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

950.000 g
Más Información

ISO

20345:2022
Más Información

Normas

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M416173038

Ficha Técnica

539013552.pdf
Scroll to top