Zapato de seguridad Daily Race S1P

Ref.: M416171043
Ver todas las versiones

ZAPATO DAILY RACE S1P ANTRACITA 43

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

ZAPATO DAILY RACE S1P ANTRACITA 43
Zapato de seguridad Daily Race S1P
Zapato de seguridad ligero y elegante fabricado de tejido transpirable con refuerzos de microfibra
  • Textil transpirable, de color negro con refuerzos de microfibra
  • Forro interior de tela, parte interior del talón de microfibra resistente
  • Punteras protectoras de fibra de vidrio, plantilla antiperforante textil
  • Suela exterior antideslizante de PU SRC, ancho de horma 11
  • Sin partes metálicas
  • Aproximadamente 570 g

Categoría sobre seguridad

S1P
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material de la puntera protectora

Fibra de vidrio
Más Información

Color

Antracita;Rojo
Más Información

Tamaño

43
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Textil
Más Información

Talla de zapato Europa

43
Más Información

Talla de zapato US

10
Más Información

Repelente al agua

No
Más Información

Otro estándar

DGUV 112-191FOSRC
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Talla de zapato UK

9
Más Información

Código del sistema armonizado

640299050000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1260.000 g
Más Información

Normas

EN 20345, SRC , FO , DGUV 112-191
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M416171043

Ficha Técnica

539059169.pdf
Scroll to top