ZAPATO-CARBON-290-S1PL-ESD-AZUL-41

Ref.: M416211041
Ver todas las versiones

ZAPATO-CARBON-290-S1PL-ESD-AZUL-41

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

ZAPATO-CARBON-290-S1PL-ESD-AZUL-41

Categoría sobre seguridad

S1PL
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material de la puntera protectora

Fibra de carbono
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

41
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Tejido transpirable
Más Información

Talla de zapato Europa

41
Más Información

Talla de zapato US

8,5
Más Información

Otro estándar

DGUV 112-191ESDFOSR
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Talla de zapato UK

7,5
Más Información

Código del sistema armonizado

640419900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

700.000 g
Más Información

ISO

20345:2022
Más Información

Normas

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , ESD , DGUV 112-191
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M416211041

Ficha Técnica

98470855.pdf
Scroll to top