Zapato de seguridad Caracas S1P

Ref.: M416181040
Ver todas las versiones

ZAPATO CARACAS AZUL S1P 40

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

ZAPATO CARACAS AZUL S1P 40
Zapato de seguridad Caracas S1P
Look deportivo y dinámico gracias a su parte superior totalmente sin costuras. Dos orificios para cordones en la zona de entrada para un ajuste optimizado y una amortiguación excelente
  • Tejido, protección contra la abrasión en la zona de los dedos
  • Forro interior de tela, forro de microfibra resistente a la abrasión en el talón
  • Punteras protectoras de fibra de vidrio, entresuela de tejido con resistencia a la penetración
  • Suela exterior de goma SRC CI HRO, ancho de horma 11
  • Seguro Social Alemán de Accidentes (DGUV) 112-191/Norma Austríaca (Ö-Norm) Z1259, sin metal, ESD
  • Aprox. 490 g por zapato en el número 42

Categoría sobre seguridad

S1P
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material de la puntera protectora

Fibra de vidrio
Más Información

Color

Azul
Más Información

Tamaño

40
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Malla
Más Información

Talla de zapato Europa

40
Más Información

Talla de zapato US

8
Más Información

Otro estándar

CIDGUV 112-191ESDFOHROSRC
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Talla de zapato UK

7
Más Información

Código del sistema armonizado

640419900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

940.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , CI , HRO , ESD , DGUV 112-19
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M416181040

Ficha Técnica

59955475.pdf
Scroll to top