Llave inglesa tipo pico de loro

Ref.: 071502 514
Ver todas las versiones

-ZANGNSHSL-(SW6-85MM)-L400MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-ZANGNSHSL-(SW6-85MM)-L400MM

Anchura de la mordaza de sujeción

30 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

Chromado mate
Más Información

Longitud

400 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Rango de agarre mínimo

0 mm
Más Información

Rango de agarre máximo en pulgadas

3-3/8 in
Más Información

Grosor de las mordazas

12 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo en pulgadas

0 in
Más Información

Rango de agarre máximo

85 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1480.000 g
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo en pulgadas

0-3-3/8 in
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

0-85 mm
Más Información

Catálogo General

071502514

Ficha Técnica

32408720.pdf