Anchura de la mordaza de sujeción |
10 mm |
Material |
ST |
Superficie |
Cromo mate |
Longitud |
125 mm |
Material de la empuñadura |
Plástico |
Rango de agarre mínimo |
0 mm |
Rango de agarre máximo en pulgadas |
7/8 in |
Grosor de las mordazas |
3 mm |
Rango de agarre mínimo en pulgadas |
0 in |
Rango de agarre máximo |
23 mm |
Código del sistema armonizado |
82032000000 |
Peso del producto (por artículo) |
106.000 g |
Rango de agarre mínimo/máximo en pulgadas |
0-7/8 in |
Rango de agarre mínimo/máximo |
0-23 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
071502512 |
Ficha Técnica |
32408720.pdf |