Este producto está destinado tanto al profesional como al particular, organismos públicos, jardineros, forestales etc. Especialmente recomendado para profesionales con largas jornadas de trabajo con una desbrozadora o recortadora. Tejido exterior: 100% OLEFIN - 190 gr/m2 · Tejido forro: 65% poliéster - 35% algodón - 140 gr/m2 · Material anticorte: Espuma de poliuretano - 100 gm2 Fabricado en material repelente al agua y tratado para evitar la adherencia de suciedad y hierba húmeda Protección en la zona posterior de la pierna mediante solapa con cierre por broches metálicos Excelente resistencia contra piedras y restos de hierro que puedan saltar durante las tareas del desbroce Fabricado en EU UNE EN ISO 13934-1:2013, UNE EN 863:1996, UNE EN ISO 13997:2001
https://www.wurth.es/zahon-desbroce-m448696ZAHON DESBROCE NARANJA MEste producto está destinado tanto al profesional como al particular, organismos públicos, jardineros, forestales etc. Especialmente recomendado para profesionales con largas jornadas de trabajo con una desbrozadora o recortadora. Tejido exterior: 100% OLEFIN - 190 gr/m2 · Tejido forro: 65% poliéster - 35% algodón - 140 gr/m2 · Material anticorte: Espuma de poliuretano - 100 gm2<br> Fabricado en material repelente al agua y tratado para evitar la adherencia de suciedad y hierba húmeda<br> Protección en la zona posterior de la pierna mediante solapa con cierre por broches metálicos<br> Excelente resistencia contra piedras y restos de hierro que puedan saltar durante las tareas del desbroce<br> Fabricado en EU<br> UNE EN ISO 13934-1:2013, UNE EN 863:1996, UNE EN ISO 13997:2001https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119862026.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119862026.jpg/Soldadura2024-02-16T19:37:39+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!