Esta regla plegable se puede utilizar en distintos campos, como la construcción y la renovación o el sector comercial.
Anchura (plegado) |
17 mm |
Material |
Madera |
Longitud (plegado) |
242 mm |
Rango de medición máximo de longitud |
200 cm |
Color |
Blanco |
Longitud del enlace (punto de rotación) |
20 cm |
Longitud (en posición desenrollada) |
200 cm |
Clase de precisión |
III |
Peso del producto (por artículo) |
125.500 g |
Altura |
35 mm |
Longitud (en posición plegada) x anchura (en posición plegad |
242 x 17 x 35 mm |
Catálogo General |
071564665 |