WWB-STANDARD-TRAY Banco de trabajo con ruedas estándar 1200 mm con 2 bloques debajo de la superficie de trabajo Diseño estable y sin torsiones con abundante espacio de almacenamiento para uso móvil en labores de manufactura y trabajo.
Bastidor sólido equipado con cajones, puertas con bisagras y estantes
Carga de hasta 300 kg
Su encimera maciza garantiza la solidez necesaria además de una gran durabilidad
Elemento inmovilizador con bombín mecánico
Cajones de sistema con dimensiones internas 8.6 para todas las bandejas clasificadoras y clasificadores de espuma, cajas de sistemas y alfombrillas antideslizantes
Alargador parcial sobre rodillos con 80 kg de capacidad de carga
Asa de aluminio con opciones de etiquetado
Dos ruedas giratorias grandes con dispositivo de bloqueo y dos ruedas fijas, así como una empuñadura de dirección estable permiten un movimiento y maniobras suaves
La microestructura de alta calidad del recubrimiento en polvo da como resultado una superficie homogénea y elegante
https://www.wurth.es/wwb-standard-tray-1459900BANCO MOVIL CON 2 BALDASWWB-STANDARD-TRAY<br>Banco de trabajo con ruedas estándar<br>1200 mm con 2 bloques debajo de la superficie de trabajo<br>Diseño estable y sin torsiones con abundante espacio de almacenamiento para uso móvil en labores de manufactura y trabajo.<br><ul><li>Bastidor sólido equipado con cajones, puertas con bisagras y estantes</li><li>Carga de hasta 300 kg</li><li>Su encimera maciza garantiza la solidez necesaria además de una gran durabilidad</li><li>Elemento inmovilizador con bombín mecánico</li><li>Cajones de sistema con dimensiones internas 8.6 para todas las bandejas clasificadoras y clasificadores de espuma, cajas de sistemas y alfombrillas antideslizantes</li><li>Alargador parcial sobre rodillos con 80 kg de capacidad de carga</li><li>Asa de aluminio con opciones de etiquetado</li><li>Dos ruedas giratorias grandes con dispositivo de bloqueo y dos ruedas fijas, así como una empuñadura de dirección estable permiten un movimiento y maniobras suaves</li><li>La microestructura de alta calidad del recubrimiento en polvo da como resultado una superficie homogénea y elegante</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/526229772.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/526229772.jpg/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Limpiador de manos/Default category /Catálogo/Limpiador de manos/Montaje de neumáticos/Default category /Catálogo/Limpiador de manos/Montaje de neumáticos/Systen drawer cabinet mobile/Default category /Catálogo/Limpiador de manos/Montaje de neumáticos/Systen drawer cabinet mobile/System cabinet accessories2024-02-16T19:41:50+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!