Banco de trabajo con ruedas estándar

Ref.: 5583536105

BANCO MOVIL 3CAJONES RAL5010

Descripción

WWB-STANDARD-3DRWR-RAL5010
Banco de trabajo con ruedas estándar
1200 mm con 2 bloques debajo de la superficie de trabajo
Diseño estable y sin torsiones con abundante espacio de almacenamiento para uso móvil en labores de manufactura y trabajo.
  • Bastidor sólido equipado con cajones, puertas con bisagras y estantes
  • Carga de hasta 300 kg
  • Su encimera maciza garantiza la solidez necesaria además de una gran durabilidad
  • Elemento inmovilizador con bombín mecánico
  • Cajones de sistema con dimensiones internas 8.6 para todas las bandejas clasificadoras y clasificadores de espuma, cajas de sistemas y alfombrillas antideslizantes
  • Alargador parcial sobre rodillos con 80 kg de capacidad de carga
  • Asa de aluminio con opciones de etiquetado
  • Dos ruedas giratorias grandes con dispositivo de bloqueo y dos ruedas fijas, así como una empuñadura de dirección estable permiten un movimiento y maniobras suaves
  • La microestructura de alta calidad del recubrimiento en polvo da como resultado una superficie homogénea y elegante

Profundidad

750 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Capacidad de carga máx.

300 kg
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

La capacidad de carga de la balda

50 kg
Más Información

Número de rollos

4 Uds
Más Información

Altura de trabajo

860 mm
Más Información

Anchura

1200 mm
Más Información

Color de la carcasa

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Número de baldas

1 Uds
Más Información

Material de la encimera

Haya Multiplex
Más Información

Dimensiones del sistema

8,6
Más Información

Color de la parte delantera

Azul genciana RAL 5010
Más Información

Diseño del cajón

3 cajones, altura delantera 180 mm
Más Información

Tipo de extracción

Guía de extracción parcial;Rodamiento de rodillos
Más Información

Diseño de los rodillos

2 ruedas fijas sin freno (D: 160 mm);2 ruedas giratorias con freno (D: 160 mm)
Más Información

Superficie de la encimera

Lacado transparente
Más Información

Capacidad de carga del cajón

80 kg
Más Información

Número de cajones

3 Uds
Más Información

Tipo de cerradura

Bloqueo del cilindro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 kg
Más Información

Grosor de la encimera

40 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura de trabajo

1200 x 750 x 860 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top